!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE EFFLUENT 2 HP 6 A

POMPE EFFLUENT 2 HP 6 A

ZOELLER

POMPE EFFLUENT 2 HP 6 A close
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
POMPE EFFLUENT 2 HP 6 A

POMPE EFFLUENT 2 HP 6 A

ZOELLER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,218.55 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG4NW19
  • N° de modèle du manufacturier G189
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151512
  • PAGE DU CATALOGUE # 1630
  • Poids à l’expédition 90.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à effluent, submersible
  • Sexe du dispositif de refoulementFemelle
  • Phases3
  • Connexion électrique du contacteurAucun contacteur inclus
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Protection thermiqueAuto
  • Longueur de cordon 20 pi
  • Standard d'évacuation NPT
  • Actionnement d'interrupteur Interrupteur non inclus
  • Matériau d'impulseur Bronze
  • Normes UL, CSA/US
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .