!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/13,5 A, 5 PO DIAM., VERROUILLAGE, ⅝ PO-11, 11000 TR/MIN, 8 PI

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/13,5 A, 5 PO DIAM., VERROUILLAGE, ⅝ PO-11, 11000 TR/MIN, 8 PI

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/13,5 A, 5 PO DIAM., VERROUILLAGE, ⅝ PO-11, 11000 TR/MIN, 8 PI close
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
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/13,5 A, 5 PO DIAM., VERROUILLAGE, ⅝ PO-11, 11000 TR/MIN, 8 PI

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/13,5 A, 5 PO DIAM., VERROUILLAGE, ⅝ PO-11, 11000 TR/MIN, 8 PI

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $698.34 / CHAQUE
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
  • N° article WLT30A157
  • N° de modèle du manufacturier 30A157
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.87 lb

Informations sur le produit

Cette meuleuse d'angle à fil Pro 5 est dotée d'un interrupteur verrouillable et fonctionne à 120 V/13,5 A. Sa vitesse maximale est de 11 000 tr/min et elle est équipée d'une tige filetée de ⅝ po-11. Cette meuleuse d'angle est munie de deux conducteurs, d'une meule de 5 po de diamètre et d'un cordon d'alimentation de 8 pi. Elle comprend une fonctionnalité de déblocage instantané Quick-R et la technologie Dynamax.

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuses d'angle
  • Courant13,5 A
  • Type d'interrupteurVerrouillage
  • Taille de filetage de mandrin5/8 po - 11
  • Application (matériaux)Toutes les surfaces, tous les types de métaux, acier au carbone, fonte, métaux ferreux, métaux non ferreux, acier, acier inoxydable, acier de construction, acier résistant, aluminium, cuivre, laiton, titane, alliages
  • Nb de conducteurs2
  • CaractéristiquesIndicateur DEL de protection contre les surcharges, engrenages BevelLED, bouton de verrouillage de la broche, fonction de déblocage instantané QUICK-R, interrupteur de verrouillage, protection contre la surchauffe POWERGUARD, DYNAMAX pour maintenir constante la vitesse sélectionnée, conception ergonomique et légère, DUSTGUARD exclusif - pour une durée de vie exceptionnelle du moteur, fonction QUICK exclusive pour un changement de roue sans outil, embrayage de sécurité exclusif, protecteur réglable sans outil, verrouillage exclusif de la broche, moteur à couple élevé pour un travail plus rapide, DUSTGUARD amélioré, confort maximal, niveaux de bruit et de vibrations les plus bas, nouvelle poignée anti-vibrations, nouveau carter mince pour un confort maximal supérieure, coupe froide, sans charge, utilisation sur métaux ferreux et non ferreux, coupe sans vibrations pour une productivité maximale, moteur super puissant.
  • Poids de l'outil5,7 lb
  • Diamètre de roue 5 po
  • Vitesse max. 11 000 tr/min
  • Inclus dans la trousse Écrou avant à dégagement rapide
  • Longueur de cordon 8 pi
  • Application Nettoyage et préparation des surfaces, nettoyage de la rouille et de la calamine, coupe de l'acier et de l'acier inoxydable, ébavurage, meulage lourd, enlèvement des soudures, biseautage, entretien, réparation, fabrication, production de masse, entretien, réparation, fabrication, ponçage, mélange, préparation des surfaces, travail de surface, brossage mécanique et disques à lamelles
  • Tension (V) 120 VCA
  • Comprend Écrou avant à dégagement rapide
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)