!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PCHT OUT,ÉLECTRICIEN/ENTRETIEN,FERM À GLISSIÈRE,RÉENCLENCHABLE,3 3/4 X 9 3/4 PO,NYLON/POLY

PCHT OUT,ÉLECTRICIEN/ENTRETIEN,FERM À GLISSIÈRE,RÉENCLENCHABLE,3 3/4 X 9 3/4 PO,NYLON/POLY

KUNY'S

PCHT OUT,ÉLECTRICIEN/ENTRETIEN,FERM À GLISSIÈRE,RÉENCLENCHABLE,3 3/4 X 9 3/4 PO,NYLON/POLY close
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
PCHT OUT,ÉLECTRICIEN/ENTRETIEN,FERM À GLISSIÈRE,RÉENCLENCHABLE,3 3/4 X 9 3/4 PO,NYLON/POLY

PCHT OUT,ÉLECTRICIEN/ENTRETIEN,FERM À GLISSIÈRE,RÉENCLENCHABLE,3 3/4 X 9 3/4 PO,NYLON/POLY

KUNY'S

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.12 / CHAQUE
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
  • N° article KNYEL1524
  • N° de modèle du manufacturier EL1524
  • N° de classification normalisée des produits et services 24111507
  • PAGE DU CATALOGUE # 286
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

Cette pochette à outils pour électricien et à des fins d'entretien est fabriquée en nylon et poly durable. Sa housse à fermeture éclair sécurise les pc et les outils et il a des manches et des sangles pour accueillir une variété de grands outils à main. Cette grande pochette utilitaire mesure 3 3/4 x 9 3/4 po, elle a 'une fonction de fermeture à pression, une grande poche avant à panneau, un J-Clip et une sangle à ruban avec clip p/ruban à mesurer. Il convient aux tailles de ceintu

Spécifications techniques

  • ArticleÉtui tout usage de taille moyenne ZIPTOP
  • MatériauNylon/polyester
  • Caractéristiques Couvercle à Double Fermetures Garde les Outils et Pièces dans le Sac Tout en s'Adaptant aux Outils à Longs Manches, La fonction Snap-Back Aide à Garder le Rabat à L'Ecart, Poche Avant à Large Panneau Additionnelle, Fentes, Pochettes et Bandoulières pour Adaptation à une Variété d'Outils Manuels, Clip J, Sangle à Ruban, et Clip pour Mètres, à Boutons Cliquant ou Va aux Ceintures jusqu'à 2 po pouce de Largeur, Brevet en Attente
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)