!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CANNELURE M14X2, ACIER RAPIDE, SPIRALE E-V3

CANNELURE M14X2, ACIER RAPIDE, SPIRALE E-V3

SOWA TAPS

CANNELURE M14X2, ACIER RAPIDE, SPIRALE E-V3 close
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
CANNELURE M14X2, ACIER RAPIDE, SPIRALE E-V3

CANNELURE M14X2, ACIER RAPIDE, SPIRALE E-V3

SOWA TAPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $114.12 / CHAQUE
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
  • N° article SWA123-667
  • N° de modèle du manufacturier 123667
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à cannelure hélicoïdale est conçu pour un usage général et pour l’acier. Il est 3 19/32 po de long.

Spécifications techniques

  • Matériau du taraudAcier rapide au vanadium
  • Longueur hors tout3 19/32 po
  • Nb de goujures3
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesurePouce décimal, pouce fractionnaire, métrique
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Longueur de filetage 0,787 po
  • Direction de filetage Droitier
  • Application - matière principale Acier
  • Angle d'hélice 40 degrés
  • Chanfrein du taraud Finisseur