!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE, 4 BROCHES (G24Q-1), T4, 2700K, 900LM, CFL ENFICHABLE, 13W

AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE, 4 BROCHES (G24Q-1), T4, 2700K, 900LM, CFL ENFICHABLE, 13W

GE LIGHTING

AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE, 4 BROCHES (G24Q-1), T4, 2700K, 900LM, CFL ENFICHABLE, 13W close
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
AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE, 4 BROCHES (G24Q-1), T4, 2700K, 900LM, CFL ENFICHABLE, 13W

AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE, 4 BROCHES (G24Q-1), T4, 2700K, 900LM, CFL ENFICHABLE, 13W

GE LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.72 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 137,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article GELF13DBX827ECO4P
  • N° de modèle du manufacturier F13DBX827ECO4P
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101619
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Informations sur le produit

Ampoule pour CFL enfichable conforme aux normes. 2012 LLES, TCLP. Elle a une tension dépendante d’un ballast, 13W, culot à 4 broches (G24q-1), lumière blanche, 900 lumens, une température de couleur de 2700K, une durée de vie nominale de 17 000 heures et une garantie d'un an.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule pour CFL enfichable
  • Désignation d'ampouleF13DBX/827/ECO4P
  • Forme de l'ampouleT4
  • Température de couleur2 700 K
  • Lumens900 lm
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Tension (V)Dépendant d'un ballast
  • Trois intensitésNon
  • Intensité réglableOui
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Température d'allumage d'ampoule min.32 Degrees F
  • Longueur hors tout5 po
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012, conforme au TCLP
  • Type de culot d'ampoule 4 broches (G24Q-1)
  • Fini de l'ampoule Dépolie
  • Indice de rendu des couleurs 82
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence 60 W
  • Boîtier d'ampoule Verre, métal
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Puissance (W) 13 W
  • Construction renforcée Non
  • Source d'alimentation d'ampoule Prêt-à-brancher
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule 1 an
  • Type d'allumage d'ampoule Rapide
  • Durée de vie nominale 17 000 h
  • Diamètre de l'ampoule 1/2 po
  • Pays d’origine Hongrie (sous réserve de modification)