!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PEINT,BRILLANT,RÉSIST RLE,ALUMINIUM,1 GALLON,À BASE D'HLE

PEINT,BRILLANT,RÉSIST RLE,ALUMINIUM,1 GALLON,À BASE D'HLE

RUST-OLEUM

PEINT,BRILLANT,RÉSIST RLE,ALUMINIUM,1 GALLON,À BASE D'HLE close
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
PEINT,BRILLANT,RÉSIST RLE,ALUMINIUM,1 GALLON,À BASE D'HLE

PEINT,BRILLANT,RÉSIST RLE,ALUMINIUM,1 GALLON,À BASE D'HLE

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $198.27 / CHAQUE
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
  • N° article RLM27006X155
  • N° de modèle du manufacturier 27006X155
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211508
  • PAGE DU CATALOGUE # 806
  • Poids à l’expédition 9.0 lb

Informations sur le produit

Cette peinture à finition brillante de couleur noire est à base d'huile et offre une excellente protection contre la rouille ainsi qu'une excellente couverture. Ce produit peut être appliqué directement sur le métal et a un temps de séchage de six heures, avec un temps de séchage de 30 minutes pour la couche de finition. Ce produit est vendu dans des contenants d'un gallon.

Spécifications techniques

  • ArticleTREMCLAD(R) Peinture antirouille à base d'huile
  • FinitionLustrée
  • Temps de séchage - recouvrement30 min
  • Méthode d'applicationBrosse, rouleau, pulvérisateur
  • NormesACGIH TLV-STEL, OSHA PEL-TWA, OSHA PEL-PLANFOND
  • Couleur Aluminium
  • Taille 3,78 L
  • Temps de séchage 6 h
  • Caractéristiques S'applique directement à l'apprêt métallique, non requis sur la plupart des applications, excellente protection contre la corrosion, le meilleur choix pour tout métal, beauté et protection longue durée