!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TOURNEVIS MULTI-EMBOUTS, 15 PIECES,10 PO

TOURNEVIS MULTI-EMBOUTS, 15 PIECES,10 PO

MILWAUKEE

TOURNEVIS MULTI-EMBOUTS, 15 PIECES,10 PO close
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
TOURNEVIS MULTI-EMBOUTS, 15 PIECES,10 PO

TOURNEVIS MULTI-EMBOUTS, 15 PIECES,10 PO

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $65.49 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48222912
  • N° de modèle du manufacturier 48-22-2912
  • N° de classification normalisée des produits et services 27110000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTournevis multi-embouts
  • Nb de pièces15
  • Taille d'extrémité1/4 po, 1/8 po, 10, 15, 2 mm, 2,5 mm, 20, 25, 27, 3 mm, 3/16 po, 3/32 po, 30, 4, 40, 5 mm, 5/32 po, 6, 7, 7/64 po, 8, 9/64 po
  • Taille de prise2 mm, 3/32 po, 2 1/2 mm, 7/64 po, 3 mm, 1/8 po, 9/64 po, 5/32 po, 4 mm, 3/16 po, 5 mm, 6 mm, 1/4 po, 8 mm, 10 mm
  • Type de fixation d'emboutMagnétique
  • IsolationNon
  • Anti-étincellePas anti-étincelles
  • Type de manche/poignéeErgonomique
  • FinitionChrome
  • Type de mesureTorx
  • Tige remplaçableOui
  • Nombre de pointes 26
  • Style d'extrémité Hexagonal, tourne-écrou, clé tricoise, Torq-Set, Torx
  • Longueur hors tout 10 po
  • Style serrage (po) Moulé
  • Embouts simples/doubles Double extrémité
  • Cliquet Oui
  • Rangement d'embouts dans le manche
  • Matériau du foret Métal
  • Pour type de vis Vis hexagonale, vis Phillips, vis fendue, vis Torx
  • Nombre d'embouts 26
  • Style de tournevis À cliquet
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)