!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TRNVIS EMBTS INTRCHNGBL,15-EN-1,8-1/2PO

TRNVIS EMBTS INTRCHNGBL,15-EN-1,8-1/2PO

MEGAPRO

TRNVIS EMBTS INTRCHNGBL,15-EN-1,8-1/2PO close
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
TRNVIS EMBTS INTRCHNGBL,15-EN-1,8-1/2PO

TRNVIS EMBTS INTRCHNGBL,15-EN-1,8-1/2PO

MEGAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $67.82 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4KTG2
  • N° de modèle du manufacturier 151ELEV-CH/OR-B
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111701
  • PAGE DU CATALOGUE # 325
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTournevis à embouts interchangeables
  • Tailles inclusesPhillips n Degrees 0 x n Degrees 3, n Degrees 1 x n Degrees 2, à embout plat n Degrees 4 x n Degrees 6, clé n Degrees 6 x n Degrees 8, n Degrees 10 x n Degrees 12,Torx T10 x T15, T20 x T25
  • Taille de prise1/4 po
  • IsolationNon
  • CliquetNon
  • Résistance à la corrosionNon résistant à la corrosion
  • Pour type de visVis Phillips, vis fendue, vis pour clé, vis Torx
  • Matériau de tigeAcier
  • Nb de pièces 8
  • Longueur hors tout 8-1/2 po
  • Type de fixation d'embout Roulement à billes, changement rapide
  • Comprend Tourne-écrou de 1/4 po
  • Anti-étincelle Pas anti-étincelles
  • Finition Oxyde noir
  • Matériau de manche/poignée À plusieurs composants
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)