!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MULTI-BIT SCREWDRIVER, STEEL, MOULDED PLASTIC HANDLE, ¼ IN DRIVE, BARREL GRIP, POLISHED FINISH

MULTI-BIT SCREWDRIVER, STEEL, MOULDED PLASTIC HANDLE, ¼ IN DRIVE, BARREL GRIP, POLISHED FINISH

PICQUIC

MULTI-BIT SCREWDRIVER, STEEL, MOULDED PLASTIC HANDLE, ¼ IN DRIVE, BARREL GRIP, POLISHED FINISH close
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
MULTI-BIT SCREWDRIVER, STEEL, MOULDED PLASTIC HANDLE, ¼ IN DRIVE, BARREL GRIP, POLISHED FINISH

MULTI-BIT SCREWDRIVER, STEEL, MOULDED PLASTIC HANDLE, ¼ IN DRIVE, BARREL GRIP, POLISHED FINISH

PICQUIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.90 / each
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
  • N° article PCQ08007A
  • N° de modèle du manufacturier 08007A
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Informations sur le produit

This multi-bit screwdriver is not insulated. The plastic handle has a moulded style/type. In addition, it is made of steel, is not corrosion-resistant, has a polished finish, and is not tether ready with a barrel grip. This multi-bit screwdriver includes one piece.

Spécifications techniques

  • ItemMulti-Bit Screwdriver
  • Number of Pieces1
  • Sizes Included1
  • Grip StyleBarrel Grip
  • Single/Double End BitsSingle End
  • RatchetingNot Ratcheting
  • Bit StorageIn Handle
  • Bit MaterialSteel
  • FinishPolished
  • For Screw TypePhillips, Slotted, Square
  • Magnetized TipMagnetized Tip Not Included
  • Replaceable ShankShank Not Replaceable
  • Shank Length1 7/8 in
  • Tether ReadyNot Tether Ready
  • Number of Tips 7
  • Tip Style Phillips, Slotted, Square
  • Drive Size 1/4 in
  • Bit Retainer Type Magnetic
  • Insulated Not Insulated
  • ESD Safe Not ESD Safe
  • Handle Type Moulded
  • Corrosion Resistant Not Corrosion-Resistant
  • For Fastener Size 1/4 in
  • Handle Material Plastic
  • Number of Bits 7
  • Screwdriver Style General Purpose
  • Shank Material Steel
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)