!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/9,5 A, 5 PO DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 10 500 TR/MIN, BRIDE ARRIÈRE

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/9,5 A, 5 PO DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 10 500 TR/MIN, BRIDE ARRIÈRE

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/9,5 A, 5 PO DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 10 500 TR/MIN, BRIDE ARRIÈRE close
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
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/9,5 A, 5 PO DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 10 500 TR/MIN, BRIDE ARRIÈRE

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/9,5 A, 5 PO DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 10 500 TR/MIN, BRIDE ARRIÈRE

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $556.99 / CHAQUE
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
  • N° article WLT30A255
  • N° de modèle du manufacturier 30A255
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112749
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.526 lb

Informations sur le produit

Cette meuleuse d'angle à cordon Mini Plus est dotée d'un interrupteur de verrouillage à gâchette et fonctionne à 120 V/9,5 A. Elle atteint une vitesse maximale de 10 500 tr/min et possède une broche à filetage ⅝ po-11. La meuleuse d'angle est munie d'une roue de cinq pouces de diamètre, d'une poignée latérale anti-vibration, d'une bride arrière, d'un écrou avant Quick-R et d'une protection sans outil.

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuses d'angle
  • Courant9,5 A
  • Type d'interrupteurDéclencheur
  • Taille de filetage de mandrin5/8 po - 11
  • ApplicationPeut être utilisé pour couper la tôle, nettoyage et préparation de surface, nettoyage de la rouille et de la calamine, nettoyage/finition avec le système QUICK-STEP, ébavurage, brossage, polissage, conçu pour travailler dans des zones confinées, ajustement, ébavurage, finition, meulage, coupe, brossage, idéal pour les travaux de précision, entretien, réparation, fabrication, ponçage, mélange, travail de surface, brossage mécanique et disques à lamelles, mélange
  • CaractéristiquesIndicateur DEL de protection contre les surcharges, léger et portable, fonction de dégagement instantané QUICK-R, interrupteur de verrouillage, protection contre la surchauffe POWERGUARD, conception compacte pour s'adapter aux espaces restreints, contrôle électronique de la vitesse DIALSPEED, DYNAMAX pour maintenir la vitesse sélectionnée constante, conception ergonomique et légère, DUSTGUARD exclusif - pour une durée de vie exceptionnelle du moteur, fonction QUICK exclusive pour un changement de roue sans outil, embrayage de sécurité exclusif et protecteur réglable, verrouillage exclusif de la broche, moteur à couple élevé pour un travail plus rapide, confort maximal, niveaux sonores et de vibrations réduites, nouvelle poignée anti-vibrations, performances exceptionnelles, conception compacte robuste, légère, polyvalente, rendement supérieur, coupe froide, sans charge, l'outil de finition le plus polyvalent du marché, vitesse variable, embrayage à glissement et moteur DUSTGUARD, coupe sans vibrations pour une productivité maximale.
  • Poids de l'outil4,8 lb
  • Diamètre de roue 5 po
  • Vitesse max. 10 500 tr/min
  • Inclus dans la trousse Poignée latérale anti-vibration, bride arrière, écrou avant Quick-R, protection sans outil
  • Application (matériaux) Toutes les surfaces, tous les types de métaux, acier au carbone, fonte, métaux ferreux, métaux non ferreux, acier, acier inoxydable, acier de construction, acier résistant, aluminium, cuivre, laiton, titane, alliages
  • Tension (V) 120 VCA
  • Comprend Bride arrière, écrou avant Quick-R, poignée latérale anti-vibration, protection sans outil
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)