!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/8,5 A, 4½ PO DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 10 500 TR/MIN, BRIDE ARRIÈRE

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/8,5 A, 4½ PO DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 10 500 TR/MIN, BRIDE ARRIÈRE

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/8,5 A, 4½ PO DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 10 500 TR/MIN, BRIDE ARRIÈRE close
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
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/8,5 A, 4½ PO DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 10 500 TR/MIN, BRIDE ARRIÈRE

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/8,5 A, 4½ PO DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 10 500 TR/MIN, BRIDE ARRIÈRE

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $392.29 / CHAQUE
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
  • N° article WLT30A161
  • N° de modèle du manufacturier 30A161
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112749
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.2 lb

Informations sur le produit

Cette meuleuse d'angle Mini est équipée d'un interrupteur à gâchette et fonctionne à 120 V/8,5 A. Elle fonctionne à une vitesse maximale de 10 500 tr/min et possède une broche à filetage de ⅝ po-11. La meuleuse d'angle est équipée d'une roue de 4½ po de diamètre, d'une poignée latérale anti-vibration, d'une bride arrière, d'un écrou avant Quick-R et d'une protection sans outil. Elle est dotée d'un pare-poussière exclusif.

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuses d'angle
  • Courant8,5 A
  • Type d'interrupteurDéclencheur
  • Taille de filetage de mandrin5/8 po - 11
  • ApplicationNettoyage et préparation des surfaces, nettoyage de la rouille et de la calamine, coupe de l'acier et de l'acier inoxydable, ébavurage, meulage lourd, enlèvement des soudures, biseautage, entretien, réparation, fabrication, production de masse, entretien, réparation, fabrication, ponçage, mélange, préparation des surfaces, travail de surface, brossage mécanique et disques à lamelles
  • CaractéristiquesBouton de verrouillage de la broche, fonction de déblocage instantané Quick-r, interrupteur de verrouillage, conception compacte pour s'adapter aux espaces restreints, garde-poussière exclusif - pour une durée de vie exceptionnelle du moteur, fonction rapide exclusive pour un changement de roue sans outil, embrayage de sécurité exclusif, protection réglable sans outil, un moteur à couple permet d'effectuer plus de travail plus rapidement, meuleuse à main légère et puissante, nouvelle poignée anti-vibration, nouveau boîtier mince pour plus de confort, moteur puissant et efficace, utilisé sur les métaux ferreux et non ferreux, très commode et facile à utiliser.s métaux ferreux et non ferreux.
  • Poids de l'outil4,5 lb
  • Diamètre de roue 4 1/2 po
  • Vitesse max. 10 500 tr/min
  • Inclus dans la trousse Poignée latérale anti-vibration, bride arrière, écrou avant Quick-R, protection sans outil
  • Application (matériaux) Toutes les surfaces, tous les types de métaux, acier au carbone, fonte, métaux ferreux, métaux non ferreux, acier, acier inoxydable, acier de construction, acier résistant, aluminium, cuivre, laiton, titane, alliages
  • Tension (V) 120 VCA
  • Comprend Bride arrière, écrou avant Quick-R, poignée latérale anti-vibration, protection sans outil
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)