!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/8,5 A, 4½ PO DIAM, INTERRUPTEUR À PALETTE, ⅝ PO-11, 10 500 TR/MIN, EMBRAYAGE DE SÉCURITÉ

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/8,5 A, 4½ PO DIAM, INTERRUPTEUR À PALETTE, ⅝ PO-11, 10 500 TR/MIN, EMBRAYAGE DE SÉCURITÉ

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/8,5 A, 4½ PO DIAM, INTERRUPTEUR À PALETTE, ⅝ PO-11, 10 500 TR/MIN, EMBRAYAGE DE SÉCURITÉ close
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
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/8,5 A, 4½ PO DIAM, INTERRUPTEUR À PALETTE, ⅝ PO-11, 10 500 TR/MIN, EMBRAYAGE DE SÉCURITÉ

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/8,5 A, 4½ PO DIAM, INTERRUPTEUR À PALETTE, ⅝ PO-11, 10 500 TR/MIN, EMBRAYAGE DE SÉCURITÉ

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $432.87 / CHAQUE
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
  • N° article WLT30A163
  • N° de modèle du manufacturier 30A163
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112749
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.25 lb

Informations sur le produit

Cette meuleuse d'angle Mini PS avec fil est équipée d'un interrupteur à palette et fonctionne à 120 V/8,5 A. Elle atteint une vitesse de 10500 tours/minute et possède une broche à filetage de ⅝ po-11. La meule a un diamètre de 4½ pouces, un embrayage de sécurité, un protecteur réglable et une protection contre l'usure. Elle est dotée d'un bouton de verrouillage de la broche, d'une poignée anti-vibration et présente une conception compacte.

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuses d'angle
  • Courant8,5 A
  • Vitesse minimale10 500 tr/min
  • Changement d'outil sans accessoiresOui
  • Technologie anti-vibrationOui
  • Interrupteur de verrouillageNon
  • Emplacement d'interrupteurBas
  • Application (matériaux)Toutes les surfaces, tous les types de métaux, acier au carbone, fonte, métaux ferreux, métaux non ferreux, acier, acier inoxydable, acier de construction, acier résistant, aluminium, cuivre, laiton, titane, alliages
  • Tension (V)120 VCA
  • ComprendBride arrière, écrou avant Quick-R, poignée latérale anti-vibration, protection sans outil
  • Poids de l'outil4,5 lb
  • SérieMini PS
  • Diamètre de roue 4 1/2 po
  • Vitesse max. 10 500 tr/min
  • Type d'interrupteur Rame
  • Taille de filetage de mandrin 5/8 po - 11
  • Protection électrique Protection contre le grillage
  • Caractéristiques de sécurité Protection réglable, embrayage de sécurité
  • Nombre de réglages de la vitesse Continu
  • Application Nettoyage et préparation des surfaces, nettoyage de la rouille et de la calamine, coupe de l'acier et de l'acier inoxydable, ébavurage, meulage lourd, enlèvement des soudures, biseautage, entretien, réparation, fabrication, production de masse, entretien, réparation, fabrication, ponçage, mélange, préparation des surfaces, travail de surface, brossage mécanique et disques à lamelles
  • Caractéristiques Bouton de verrouillage de la broche, fonction de déblocage instantané Quick-r, interrupteur de verrouillage, conception compacte pour s'adapter aux espaces restreints, garde-poussière exclusif - pour une durée de vie exceptionnelle du moteur, fonction rapide exclusive pour un changement de roue sans outil, embrayage de sécurité exclusif, protection réglable sans outil, un moteur à couple permet d'effectuer plus de travail plus rapidement, meuleuse à main légère et puissante, nouvelle poignée anti-vibration, nouveau boîtier mince pour plus de confort, moteur puissant et efficace, utilisé sur les métaux ferreux et non ferreux, très commode et facile à utiliser.s métaux ferreux et non ferreux.
  • Source d'alimentation À fil
  • Marque de l'outil Walter Surface Technologies
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)