!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN,ENFILABLE,TLE TG,CAMOUFLAGE,CUIR SYNTHÉTIQUE

GANTS DE MÉCANICIEN,ENFILABLE,TLE TG,CAMOUFLAGE,CUIR SYNTHÉTIQUE

MCR SAFETY

GANTS DE MÉCANICIEN,ENFILABLE,TLE TG,CAMOUFLAGE,CUIR SYNTHÉTIQUE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS DE MÉCANICIEN,ENFILABLE,TLE TG,CAMOUFLAGE,CUIR SYNTHÉTIQUE

GANTS DE MÉCANICIEN,ENFILABLE,TLE TG,CAMOUFLAGE,CUIR SYNTHÉTIQUE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $55.60 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSFMO100XL
  • N° de modèle du manufacturier MO100XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécanicien à motif camouflage à doigts complets sont tle moyenne et la paume est rembourrée de cuir synthétique. Les coutures de ces gants sont en coton-poly, a/une manchette et une fermeture à enfiler.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Unité de ventePaire
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Couleur Camouflage
  • Taille - alphabétique TG
  • Matériau des coutures Coton, polyester
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande