Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants FastFit nrs tle grande ont une paume en similicuir monobloc (84 % poly/16 % polyuréthane). L'endos de ces gants est en TrekDry. Ils disposent d'une manchette élas, d'un style à doigts entiers et d'dblr 100 % poly.
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
Matériau de paumeCuir synthétique
Matériau du dos (gants)TrekDry
Construction du gantCoupé-cousu
Compatible avec les écrans tactilesNon
Couverture des doigtsDoigt complet
SérieMF4X-75
Arbre d'entraînementNon classé
Taille - Numérique10
Caractéristiques du gantDessus respirant, panneau d'identification
Support réflectifNon
Force de perforation ANSI/ISEA20 N
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Style de main du gantGauche et droite
Sans latexNon
Régions résistantes aux coupuresCôté paume
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantTricot
Couleur du dos du gantBrun
NormesEN 388
CouleurBrun
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Performance du gantRespirant
Taille - alphabétiqueG
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Paume - double épaisseur de fibreNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
AntistatiqueNon
Classement EN 3884131X
Longueur du gant9 po
Matériau des couturesNylon
Pays d’origineViet Nam
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 66,22 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: