!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN RESPIRANTS,RÉSIST COUP/AUX PERFORATIONS,TLE TG,BLEU,CR VCH FENDU,PAQUET VEND

GANTS DE MÉCANICIEN RESPIRANTS,RÉSIST COUP/AUX PERFORATIONS,TLE TG,BLEU,CR VCH FENDU,PAQUET VEND

BOB DALE

GANTS DE MÉCANICIEN RESPIRANTS,RÉSIST COUP/AUX PERFORATIONS,TLE TG,BLEU,CR VCH FENDU,PAQUET VEND close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS DE MÉCANICIEN RESPIRANTS,RÉSIST COUP/AUX PERFORATIONS,TLE TG,BLEU,CR VCH FENDU,PAQUET VEND

GANTS DE MÉCANICIEN RESPIRANTS,RÉSIST COUP/AUX PERFORATIONS,TLE TG,BLEU,CR VCH FENDU,PAQUET VEND

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.49 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG20-1-1200XL
  • N° de modèle du manufacturier 20-1-1200-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécanicien en cuir de vache fendu résist a/coup et aux perforations sont tle T grande et de couleur bleue. Ils sont respirants, durables et destinés à la dextérité, a/une option de paquet p/ machine distributrice. Les gants ont un revers en élasthanne a/une sangle d'articulation en cuir fendu, un poignet élas a/ fermeture auto-agrippante, un pouce ailé et un index, des bouts de doigts et un pouce renforcés.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Matériau de paumePeau de vache
  • Matériau du dos (gants)Spandex
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique10
  • Caractéristiques du gantFourche index-pouce renforcée
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Nb de paires par paquet1
  • AntistatiqueNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexNon
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Couleur du dos du gant Bleu/gris
  • Matériau de protection des jointures Cuir
  • Couleur Noir, bleu
  • Série X-Site
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Support réflectif Non
  • Unité de vente Paire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Longueur du gant 9 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande