!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN, TG (11), DOIGT ENTIER, CUIR SYNTHÉTIQUE, TREKDRY

GANTS DE MÉCANICIEN, TG (11), DOIGT ENTIER, CUIR SYNTHÉTIQUE, TREKDRY

MECHANIX WEAR

GANTS DE MÉCANICIEN, TG (11), DOIGT ENTIER, CUIR SYNTHÉTIQUE, TREKDRY close
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
GANTS DE MÉCANICIEN, TG (11), DOIGT ENTIER, CUIR SYNTHÉTIQUE, TREKDRY

GANTS DE MÉCANICIEN, TG (11), DOIGT ENTIER, CUIR SYNTHÉTIQUE, TREKDRY

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.14 / PAIRE
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
  • N° article MXWMF4X75-011
  • N° de modèle du manufacturier MF4X-75-011
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Ces gants FastFit nrs tle T grande ont une paume en similicuir monobloc (84 % poly/16 % polyuréthane). L'endos de ces gants est en TrekDry. Ils disposent d'une manchette élas, d'un style à doigts entiers et d'dblr 100 % poly.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)TrekDry
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieMF4X-75
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique11
  • Caractéristiques du gantDessus respirant, panneau d'identification
  • Support réflectifNon
  • Force de perforation ANSI/ISEA20 N
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexNon
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Tricot
  • Couleur du dos du gant Brun
  • Normes EN 388
  • Couleur Brun
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Performance du gant Respirant
  • Taille - alphabétique TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 1
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 4131X
  • Longueur du gant 9 1/4 po
  • Matériau des coutures Nylon
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)