!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 3,MANCHETTE ENFILER,TAILLE M/8,ORNGE/NR,POLYURÉTHANE,PAIRE

GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 3,MANCHETTE ENFILER,TAILLE M/8,ORNGE/NR,POLYURÉTHANE,PAIRE

MCR SAFETY

GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 3,MANCHETTE ENFILER,TAILLE M/8,ORNGE/NR,POLYURÉTHANE,PAIRE close
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
GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 3,MANCHETTE ENFILER,TAILLE M/8,ORNGE/NR,POLYURÉTHANE,PAIRE

GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 3,MANCHETTE ENFILER,TAILLE M/8,ORNGE/NR,POLYURÉTHANE,PAIRE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $68.48 / PAIRE
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
  • N° article MSF980M
  • N° de modèle du manufacturier 980M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Informations sur le produit

Manipulez des objets tranchants en toute confiance avec ces gants résistants aux coupures. Ces gants sont de taille moyenne/huit et ont une manchette à enfiler. Fabriqués en polyuréthane, ces gants orange et noirs conviennent à la protection contre les objets tranchants dans une variété d'environnements de travail. Ces gants sont ANSI niveau d'abrasion trois.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteÀ enfiler
  • IsolationOui
  • Matériau de la doublure du gantThinsulate
  • Couleur du dos du gantOrange
  • Caractéristiques de haute visibilitéSupport haute visibilité
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Poids d'isolation de gant100 g
  • CouleurOrange
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
  • Arbre d'entraînement-22 Degrees F
  • Taille - Numérique8
  • Caractéristiques du gantCompatible avec les écrans tactiles, hydrofuge, coupe-vent
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA1175
  • Force de perforation ANSI/ISEA33 N
  • Unité de ventePaire
  • Longueur du gant10 3/4 po
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau d'isolation des gants Thinsulate
  • Matériau de paume Polyuréthane
  • Matériau du dos (gants) Nylon
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Classement EN 511 121
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Série 980
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique M
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Support réflectif Oui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Nb de paires par paquet 1
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau des coutures Coton, polyester
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)