!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MECHANICS LENGTH DRILL BIT, ⅜ IN DRILL BIT SIZE, 2 11/16 IN FLUTE L, ⅜ IN SHANK DIA

MECHANICS LENGTH DRILL BIT, ⅜ IN DRILL BIT SIZE, 2 11/16 IN FLUTE L, ⅜ IN SHANK DIA

WESTWARD

MECHANICS LENGTH DRILL BIT, ⅜ IN DRILL BIT SIZE, 2 11/16 IN FLUTE L, ⅜ IN SHANK DIA close
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
MECHANICS LENGTH DRILL BIT, ⅜ IN DRILL BIT SIZE, 2 11/16 IN FLUTE L, ⅜ IN SHANK DIA

MECHANICS LENGTH DRILL BIT, ⅜ IN DRILL BIT SIZE, 2 11/16 IN FLUTE L, ⅜ IN SHANK DIA

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.93 / EACH
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
  • N° article WSW2UFW7
  • N° de modèle du manufacturier 2UFW7
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1279
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

This heavy-duty mechanics length drill bit is made of high speed steel and has a ⅜ inch diameter shank. It is for use with alloy steel, carbon steel, cast iron, tool steel. This mechanics length drill bit has a black and gold finish, and has fractional inch measurements. It is non-coolant through with a 4⅛ inch length. Plus it has one 2 11/16 inch spiral flutes, straight shank with three flats, right hand cutting direction, and a 135 Degrees split point.

Spécifications techniques

  • ItemMechanics Length Drill Bit
  • Decimal Equivalent0.375
  • Material - MachiningHigh Speed Steel
  • Flute TypeSpiral
  • Drill Bit Point Angle135 Degrees
  • Flute Length2 11/16 in
  • Overall Length4 1/8 in
  • Depth:Dia. Ratio4xD
  • Drill Length ClassMechanics Length
  • Coolant FedNon-Coolant Through
  • ApplicationAlloy Steel, Carbon Steel, Cast Iron, Tool Steel
  • Drill Bit Size 3/8 in
  • Measurement System Fractional Inch
  • Finish - Machining Black, Gold
  • Shank Type - Machining Straight with Three Flats
  • Drill Bit Point Type Split Point
  • Shank Dia. 3/8 in
  • Cutting Direction Right Hand
  • Drill Bit Grouping Individual
  • Number of Flutes 1
  • Material Grade - Machining Heavy Duty
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)