!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
R133 GANTS DE SÉCURITÉ, TP, 7, ANSI/ISEA NIVEAU D'ABRASION 3, NOIR, CROCHET/BOUCLE, ÉCRAN TACTILE

R133 GANTS DE SÉCURITÉ, TP, 7, ANSI/ISEA NIVEAU D'ABRASION 3, NOIR, CROCHET/BOUCLE, ÉCRAN TACTILE

RINGERS GLOVES

R133 GANTS DE SÉCURITÉ, TP, 7, ANSI/ISEA NIVEAU D'ABRASION 3, NOIR, CROCHET/BOUCLE, ÉCRAN TACTILE close
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
R133 GANTS DE SÉCURITÉ, TP, 7, ANSI/ISEA NIVEAU D'ABRASION 3, NOIR, CROCHET/BOUCLE, ÉCRAN TACTILE

R133 GANTS DE SÉCURITÉ, TP, 7, ANSI/ISEA NIVEAU D'ABRASION 3, NOIR, CROCHET/BOUCLE, ÉCRAN TACTILE

RINGERS GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.73 / PAIRE
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
  • N° article RIN133-07
  • N° de modèle du manufacturier 133-07
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Gants de sécurité noirs de taille TP. Coutures en nylon et pouce droit. Homologués ANSI/ISEA niveau A1 résistance aux coupures. Dotés de manchettes autoagrippantes et homologués EN 388 avec une résistance 2121X. Fermeture à languette autoagrippante en TPR pour un ajustement sûr poignet, tissu en maille douce sur le dessus de la main pour un confort optimal, grande flexibilité.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de sécurité
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • NormesEN ISO 21420:2020, catégorie II, EN388, résistance aux abrasions ANSI 3, résistance aux coupures ANSI A1
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Taille - alphabétiqueTP
  • Matériau de revêtement de la poignéeCuir synthétique
  • Nb de paires par paquet24
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Matériau des couturesNylon
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Couleur Noir
  • Série RINGERS R133
  • Taille - Numérique 7
  • Caractéristiques du gant Fermeture auto-agrippante avec tirette en TPR : Manchette sûre et ajustée, tissu en maille douce sur le dessus de la main : Flexibilité et confort optimaux, paume fendue en cuir synthétique de première qualité : Meilleure adhérence et durabilité
  • Unité de vente Paire
  • Classement EN 388 2121X