!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULEUSE D'ANGLE, AVEC FIL, 120 V, 9 PO DIAM, PALETTE, ⅝ PO-11, 6 800 TR/MIN, BRIDE ARRIÈRE

MEULEUSE D'ANGLE, AVEC FIL, 120 V, 9 PO DIAM, PALETTE, ⅝ PO-11, 6 800 TR/MIN, BRIDE ARRIÈRE

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

MEULEUSE D'ANGLE, AVEC FIL, 120 V, 9 PO DIAM, PALETTE, ⅝ PO-11, 6 800 TR/MIN, BRIDE ARRIÈRE close
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
MEULEUSE D'ANGLE, AVEC FIL, 120 V, 9 PO DIAM, PALETTE, ⅝ PO-11, 6 800 TR/MIN, BRIDE ARRIÈRE

MEULEUSE D'ANGLE, AVEC FIL, 120 V, 9 PO DIAM, PALETTE, ⅝ PO-11, 6 800 TR/MIN, BRIDE ARRIÈRE

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $709.21 / CHAQUE
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
  • N° article WLT30A190
  • N° de modèle du manufacturier 30A190
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112749
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.31 lb

Informations sur le produit

Cette meuleuse d'angle à fil Maxi Grinder est équipée d'un interrupteur à palette et fonctionne à 120 V. Elle atteint une vitesse maximale de 6 800 tr/min et possède une broche à filetage ⅝ po-11. La meuleuse est équipée d'une meule de neuf pouces de diamètre, d'une poignée latérale anti-vibration, d'une bride arrière, d'un écrou avant Quick-R et d'une protection sans outil. Elle est dotée d'une nouvelle conception ergonomique et d'un clapet de chargement à balai de carbone.

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuses d'angle
  • Vitesse max.6 800 tr/min
  • Inclus dans la troussePoignée latérale anti-vibration, bride arrière, écrou avant Quick-R, protection sans outil
  • Application (matériaux)Toutes les surfaces, tous les types de métaux, acier au carbone, fonte, métaux ferreux, métaux non ferreux, acier, acier inoxydable, acier de construction, acier résistant, aluminium, cuivre, laiton, titane, alliages
  • Tension (V)120 VCA
  • ComprendBride arrière, écrou avant Quick-R, poignée latérale anti-vibration, protection sans outil
  • Diamètre de roue 9 po
  • Type d'interrupteur Rame
  • Taille de filetage de mandrin 5/8 po - 11
  • Application Meulage intensif, élimination des soudures, biseautage, travaux de surface, brossage mécanique
  • Caractéristiques Porte de service pour brosses en carbone, boîtier d'engrenages à profil plus bas, moteur plus puissant, protection anti-poussière DUSTGUARD améliorée, nouvelle conception ergonomique avec poignée arrière rotative, protecteur réglable sans outil et verrouillage de la broche
  • Poids de l'outil 13,3 lb
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)