Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This screwdriver set has a length of 10 inch, 12½ inch, 13 inches. The multicomponent handle is 4 inch, 4½ inch, 5 inch long, is blue/red with an ergonomic style/type. In addition, it has a SAE measurement type, is corrosion-resistant, has a black oxide tip, chrome finish, plus it is black oxide finish, is not non-sparking, and is not tether ready with an ergonomic grip. This screwdriver set includes Phillips: #1x6 inch, #2x8 inch, slotted: 3/16 inchx6 inch, ¼ inchx8 inch, 5/16 inch and more.
Spécifications techniques
ItemScrewdriver Set
Tip Size#1, #2, 1/4 in, 3/16 in, 5/16 in
Grip StyleErgonomic
InsulatedNot Insulated
Non-SparkingNot Non-Sparking
IncludesPhillips: #1 x 6 in, #2 x 8 in, Slotted: 3/16 in x 6 in, 1/4 in x 8 in, 5/16 in x 8 in
StandardsASME B107.600
RatchetingNot Ratcheting
Shank MaterialAlloy Steel
Container TypeNone
For Fastener Size#1, #2, 1/4 in, 3/16 in, 5/16 in
Handle Length4 in, 4 1/2 in, 5 in
Handle TypeErgonomic
Sizes IncludedPhillips: #1 x 6 in, #2 x 8 in, Slotted: 3/16 in x 6 in, 1/4 in x 8 in, 5/16 in x 8 in
Tip FinishBlack Oxide
Tip StylePhillips, Slotted
Number of Pieces5
ESD SafeNot ESD Safe
Measurement TypeSAE
Corrosion ResistantCorrosion-Resistant
Tether ReadyNot Tether Ready
Shank FinishBlack Oxide Tip, Chrome
Shank ShapeRound, Square
Overall Length10 in, 12 1/2 in, 13 in
Handle ColourBlue, Red
Handle MaterialMulticomponent
Magnetized TipMagnetized Tip
Pays d’origineTaiwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $123.06
/ ENSEMBLE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $70.86
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: