!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUMINAIRE DISCONNECT 3 WIRE STD JR

LUMINAIRE DISCONNECT 3 WIRE STD JR

IDEAL

LUMINAIRE DISCONNECT 3 WIRE STD JR close
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
LUMINAIRE DISCONNECT 3 WIRE STD JR

LUMINAIRE DISCONNECT 3 WIRE STD JR

IDEAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $268.74 / PAQUET
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
  • N° article IDI30-353XJ
  • N° de modèle du manufacturier 30-353XJ
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.99 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDéconnexion des ballasts
  • Type de connexionEnfichable
  • Pour le côté ballast Taille du fil solide - minimum18 AWG
  • Nombre de ports - côté ballast3
  • Pour la taille des fils solides de côté de ligne - maximum12 AWG
  • Pour le matériau du conducteurCuivre
  • Matériau d'isolationPolycarbonate
  • Température maximale de fonctionnement221 Degrees F
  • Conforme à la directive RoHSNon
  • ApplicationNouvelle installation, FEO, rétroinstallation
  • Matériau des contactsLaiton étamé
  • Longueur hors tout1,5 po
  • Couleur Orange
  • Type de contact Fiche à la prise, prise à la fiche
  • Pour le côté ballast, taille du fil plein - maximum 18 AWG
  • Pour la taille des fils solides de côté de ligne - minimum 18 AWG
  • Nombre de ports - côté ligne 3
  • Genre 3 Mâle/3 Femelle
  • Courant maximal 6 A
  • Tension maximale 600 V
  • Normes CEC Partie I Règle 30-308(4), CSA, NEC 410.130(G), NEC 410.73(G), UL
  • Compatible avec série 103
  • Nb de pièces 100
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-0