!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUMINAIRE DISCONNECT 2 WIRE

LUMINAIRE DISCONNECT 2 WIRE

IDEAL

LUMINAIRE DISCONNECT 2 WIRE close
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
LUMINAIRE DISCONNECT 2 WIRE

LUMINAIRE DISCONNECT 2 WIRE

IDEAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,781.00 / BOÎTE
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
  • N° article IDI30-102
  • N° de modèle du manufacturier 30-102
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121447
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDéconnexion des ballasts
  • Type de connexionÀ enfoncer
  • Pour le côté ballast Taille du fil solide - minimum18 AWG
  • Nombre de ports - côté ballast2
  • Pour la taille des fils solides de côté de ligne - maximum12 AWG
  • Pour le matériau du conducteurCuivre
  • Matériau d'isolationNylon
  • Température maximale de fonctionnement221 Degrees F
  • Conforme à la directive RoHSNon
  • ApplicationNouvelle installation, FEO, rétroinstallation
  • Matériau des contactsAlliage de cuivre
  • Longueur hors tout1,4 po
  • Couleur Orange
  • Type de contact Fiche à la prise, prise à la fiche
  • Pour le côté ballast, taille du fil plein - maximum 12 AWG
  • Pour la taille des fils solides de côté de ligne - minimum 18 AWG
  • Nombre de ports - côté ligne 2
  • Genre Mâle/femelle
  • Courant maximal 0,25
  • Tension maximale 600 V
  • Normes CSA- C22.2 NO. 2459-08, UL2459
  • Compatible avec série 102
  • Nb de pièces 1000