!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERROUILLAGE DE FICHE, ANGLAIS, ESPAGNOL, DANGER, LEED, CLASSÉ UL, LARGEUR 5 PO, HAUTEUR 5 PO

VERROUILLAGE DE FICHE, ANGLAIS, ESPAGNOL, DANGER, LEED, CLASSÉ UL, LARGEUR 5 PO, HAUTEUR 5 PO

ZING

VERROUILLAGE DE FICHE, ANGLAIS, ESPAGNOL, DANGER, LEED, CLASSÉ UL, LARGEUR 5 PO, HAUTEUR 5 PO close
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
VERROUILLAGE DE FICHE, ANGLAIS, ESPAGNOL, DANGER, LEED, CLASSÉ UL, LARGEUR 5 PO, HAUTEUR 5 PO

VERROUILLAGE DE FICHE, ANGLAIS, ESPAGNOL, DANGER, LEED, CLASSÉ UL, LARGEUR 5 PO, HAUTEUR 5 PO

ZING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.79 / CHAQUE
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
  • N° article ZNG7100
  • N° de modèle du manufacturier 7100
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.28 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVerrouillage de fiche
  • Verrouillage du boîtierOui
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas9/16 po
  • Diamètre maximal du bouchon3 po
  • Couleur de la consignationJaune
  • Nombre maximum de cadenas3
  • ComprendÉtiquette d'instruction bilingue espagnole
  • LangueAnglais, espagnol
  • Hauteur hors tout5 po
  • Largeur hors tout5 po
  • Type de verrouillage de prise Verrouillage et étiquetage RecycLockout
  • Pour le diamètre maximal du cordon 1 1/4 po
  • Pour la longueur maximale du bouchon 6,25 po
  • Pour le type de bouchon 2-broches, 3-broches
  • Matériau de la consignation Plastique
  • En-tête Danger
  • Étiquetage Étiquette incluse
  • Légende Do Not Plug in
  • Longueur hors tout 7 po
  • Normes LEED, classé UL