!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERROU FICHE ELECTRIQUE

VERROU FICHE ELECTRIQUE

MASTER LOCK

VERROU FICHE ELECTRIQUE close
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
VERROU FICHE ELECTRIQUE

VERROU FICHE ELECTRIQUE

MASTER LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.29 / CHAQUE
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
  • N° article MSTS2005
  • N° de modèle du manufacturier S2005
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121906
  • PAGE DU CATALOGUE # 1026
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVerrouillage de fiche
  • Verrouillage du boîtierNon
  • Pour le type de bouchon2-broches, 3-broches
  • Matériau de la consignationPlastique
  • Pour tension110 - 120 V CA
  • ComprendÉtiquettes en anglais, espagnol et français
  • LangueAnglais, français, espagnol
  • Hauteur hors tout1 31/50 po
  • Largeur hors tout1 1/2 po
  • Type de verrouillage de prise Verrouillage compact de la fiche
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas 1/4 po
  • Couleur de la consignation Rouge
  • Nombre maximum de cadenas 1
  • En-tête Danger
  • Étiquetage Étiquette incluse
  • Légende Danger Locked Out Do Not Remove
  • Longueur hors tout 1,5 po
  • Normes OSHA 29 CFR 1910.147