!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERROUILLAGE DE ROBINET-VALVE, RÉSISTANT AUX CHOCS, ANG/FR/ES, ANSI, LARGEUR 8 41/50 PO, HAUTEUR 2 19/50 PO

VERROUILLAGE DE ROBINET-VALVE, RÉSISTANT AUX CHOCS, ANG/FR/ES, ANSI, LARGEUR 8 41/50 PO, HAUTEUR 2 19/50 PO

BRADY

VERROUILLAGE DE ROBINET-VALVE, RÉSISTANT AUX CHOCS, ANG/FR/ES, ANSI, LARGEUR 8 41/50 PO, HAUTEUR 2 19/50 PO close
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
VERROUILLAGE DE ROBINET-VALVE, RÉSISTANT AUX CHOCS, ANG/FR/ES, ANSI, LARGEUR 8 41/50 PO, HAUTEUR 2 19/50 PO

VERROUILLAGE DE ROBINET-VALVE, RÉSISTANT AUX CHOCS, ANG/FR/ES, ANSI, LARGEUR 8 41/50 PO, HAUTEUR 2 19/50 PO

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $67.99 / CHAQUE
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
  • N° article BDY65592
  • N° de modèle du manufacturier 65592
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141600
  • PAGE DU CATALOGUE # 1028
  • Poids à l’expédition 0.66 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVerrouillage de robinet-valve
  • Pour le diamètre maximal du volant6 1/2 po
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas3/8 po
  • Type de verrouillage du robinet-vanneÀ charnières
  • Diamètre extérieur7,2 po
  • ComprendÉtiquettes de Danger en anglais, en espagnol et en français
  • LangueAnglais, français, espagnol
  • Couleur de la consignationJaune
  • Température max.302 Degrees F
  • Hauteur hors tout2 19/50 po
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux produits chimiques, résistant aux chocs
  • Pour le type de poignée Manivelle
  • Pour l'épaisseur maximale de la poignée 2 1/2 po
  • Pour le diamètre minimum du volant 5 po
  • Nombre maximum de cadenas 1
  • En-tête Danger
  • Étiquetage Étiquette incluse
  • Légende Danger Locked Out Do Not Remove
  • Matériau de la consignation Polypropylène
  • Arbre d'entraînement -40 Degrees F
  • Largeur hors tout 8 41/50 po
  • Normes ANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147 (C) (4) (ii) (A) (1) / (c) (5) (ii) (C) (1), UL 94-HB
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche