!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE UNIV 9-1/4PO NOUV. ANGL.

PINCE UNIV 9-1/4PO NOUV. ANGL.

KNIPEX

PINCE UNIV 9-1/4PO NOUV. ANGL. close
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
PINCE UNIV 9-1/4PO NOUV. ANGL.

PINCE UNIV 9-1/4PO NOUV. ANGL.

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $98.44 / CHAQUE
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
  • N° article KPX0902-240SBA
  • N° de modèle du manufacturier 09 02 240 SBA
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112106
  • PAGE DU CATALOGUE # 366
  • Poids à l’expédition 1.124 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePinces universelles
  • Longueur de mâchoire1-9/16 po
  • Épaisseur de mâchoire19/32 po
  • NormesDIN ISO 5746, ASME B 107.20
  • Longueur hors tout 9-1/4 po
  • Largeur de mâchoire 1-5/8 po
  • Caractéristiques Rapport robuste haut de transmission pour faciliter la coupe, le design de levier nécessite 40 % moins d'effort en comparaison à des pinces de combinaison classiques, zone de préhension transversale efficace hachurée moletée dans les mâchoires pour une forte préhension et traction, zone supplémentaire de préhension dentelé en dessous du joint articulé pour un effet de levier puissant, tranchants pour fils métalliques souples, dur et acsr, endurcissement des tranchants env. 64 hrc, acier électrique vanadium, forgé et trempé à huile
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)