!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE CHOCS LEGERE,PISTOL,1/2PO

CLE CHOCS LEGERE,PISTOL,1/2PO

CHICAGO PNEUMATIC

CLE CHOCS LEGERE,PISTOL,1/2PO close
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
CLE CHOCS LEGERE,PISTOL,1/2PO

CLE CHOCS LEGERE,PISTOL,1/2PO

CHICAGO PNEUMATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $430.48 / CHAQUE
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
  • N° article CNPCP7732C
  • N° de modèle du manufacturier CP7732C
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1561
  • Poids à l’expédition 2.89 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé à chocs légère
  • Taille de tuyau min.3/8 po
  • Vitesse à vide9 400 tr/min
  • Coups/min1,400
  • Type de dispositif de retenueAnneau à friction
  • Matériau de manche/poignéeThermplastique, injection de caoutchouc
  • Type de manche/poignéePistolet
  • CaractéristiquesCommutation marche avant/marche arrière d'une seule main
  • Entrée d'air 1/4 po
  • Lieu d'échappement Bas
  • Pour visseuses à chocs Oui
  • Capacité de boulon max. 1/2 po
  • Longueur hors tout 4-3/8 po
  • Matériau de boîtier Composite
  • Lumière intégrée Non
  • Poids de l'outil 2,1 lb
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)