!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PÉNÉTRANT SUPRÊME KB 88,PULVÉRISATEUR DE DÉCLENCHEMENT,POINT D'ÉCLAIR 151 ° F/66 ° C,FLACON DE 591 ML

PÉNÉTRANT SUPRÊME KB 88,PULVÉRISATEUR DE DÉCLENCHEMENT,POINT D'ÉCLAIR 151 ° F/66 ° C,FLACON DE 591 ML

LPS

PÉNÉTRANT SUPRÊME KB 88,PULVÉRISATEUR DE DÉCLENCHEMENT,POINT D'ÉCLAIR 151 ° F/66 ° C,FLACON DE 591 ML close
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
PÉNÉTRANT SUPRÊME KB 88,PULVÉRISATEUR DE DÉCLENCHEMENT,POINT D'ÉCLAIR 151 ° F/66 ° C,FLACON DE 591 ML

PÉNÉTRANT SUPRÊME KB 88,PULVÉRISATEUR DE DÉCLENCHEMENT,POINT D'ÉCLAIR 151 ° F/66 ° C,FLACON DE 591 ML

LPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $41.81 / CHAQUE
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
  • N° article LPSC02322
  • N° de modèle du manufacturier C02322
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121806
  • PAGE DU CATALOGUE # 1501
  • Poids à l’expédition 1.34 lb

Informations sur le produit

Cette formule KB 88 The Ultimate Penetrant est livrée dans un flacon pulvérisateur à gâchette de 591 millilitres et a une solvabilité extrêmement élevée, une faible tension superficielle et des additifs spéciaux pour déplacer l'humidité, améliorer la pénétration et attaquer la corrosion. Son point d'éclair est de 151ºF (66ºC).

Spécifications techniques

  • ArticlePulvérisateur de 591 mL
  • Matériau de base du lubrifiantLubrifiant
  • Conteneur de lubrifiant Bombe aérosol