!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT 380, LH, OXYDE NOIR, NO 20, 135 ° , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 2,25 PO L

FORET COURT 380, LH, OXYDE NOIR, NO 20, 135 ° , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 2,25 PO L

DRILLCO

FORET COURT 380, LH, OXYDE NOIR, NO 20, 135 ° , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 2,25 PO L close
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
FORET COURT 380, LH, OXYDE NOIR, NO 20, 135 ° , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 2,25 PO L

FORET COURT 380, LH, OXYDE NOIR, NO 20, 135 ° , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 2,25 PO L

DRILLCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,66 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 31,92 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WLT380A020
  • N° de modèle du manufacturier 380A020
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241635
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.108 lb

Informations sur le produit

Ce foret court est en acier rapide et a une tige de 0,1610 po de diamètre. Ce foret de la série 380 a un fini oxyde noir et des mesures de fil. Sa longueur mesure 2 1/4 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1 1/16 po, une tige droite, une direction de coupe à gauche et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,1610 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure1 1/16 po
  • Direction spiraleÀ gauche
  • Diamètre de tige0,1610 po
  • Classe de longueur du foretCourt
  • Série380
  • n° de liste380
  • Taille de foret No. 20
  • Système de mesure Fil
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nb de goujures 2
  • Direction de coupe Main gauche
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur hors tout 2,25 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Construction de l'âme Refendu