Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court NAS de type C est en acier rapide et a un diamètre de 0,4062 po/une tige de 1 3/8 po de long. Ce foret de la série 300 a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires. Il a un diamètre de 3,3125 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1 15/16 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,4062 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure1 15/16 po
Direction spiraleÀ gauche
Diamètre de tige0,4062 po
Longueur hors tout3,313 po
Groupe de foretsIndividuel
Construction de l'âmeRefendu
n° de liste300
Taille de foret13/32 po
Système de mesurePouce (fraction)
Finition - usinageOxyde noir
Type de pointe du foretPointe fendue
Nb de goujures2
Direction de coupeMain gauche
Type de queue - usinageDroite
Longueur de tige1,375 po
Classe de longueur du foretCourt
Série300
Classe de matériau - usinageNAS Type C
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca