!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT 300, LH, OXYDE NOIR, 1/2 PO, 135 ° , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 3,75 PO LO

FORET COURT 300, LH, OXYDE NOIR, 1/2 PO, 135 ° , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 3,75 PO LO

DRILLCO

FORET COURT 300, LH, OXYDE NOIR, 1/2 PO, 135 ° , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 3,75 PO LO close
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
FORET COURT 300, LH, OXYDE NOIR, 1/2 PO, 135 ° , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 3,75 PO LO

FORET COURT 300, LH, OXYDE NOIR, 1/2 PO, 135 ° , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 3,75 PO LO

DRILLCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 16,35 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 98,10 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WLT300A132
  • N° de modèle du manufacturier 300A132
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241635
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.948 lb

Informations sur le produit

Ce foret court NAS de type C en acier rapide possède une tige de 1/2 po de diamètre. Ce foret de la série 300 a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires. Il est 3 3/4 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 2 1/4 po, une tige droite, une direction de coupe à gauche et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,5000 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure2 1/4 po
  • Direction spiraleÀ gauche
  • Diamètre de tige0,5000 po
  • Classe de longueur du foretCourt
  • Série300
  • Classe de matériau - usinageNAS Type C
  • Taille de foret 1/2 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nb de goujures 2
  • Direction de coupe Main gauche
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur hors tout 3,75 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Construction de l'âme Refendu
  • n° de liste 300