Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cet ensemble de forets courts W4 est en acier rapide. Il comprend un index de foret métallique, les tailles no 21, no 25, no 29, no 36, no 7, 27/64 po, 5/16 po, F, U, convient à l'acier allié, l'acier au carbone, et répond aux normes ASME. Cet ensemble de forets de la série 1878 a un fini en oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. S/canal de refroidissement. De plus, il a 2, 3, 4 cannelures hélicoïdales, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleEnsemble de forets courts
Finition - usinageOxyde noir
Nombre de forets18
Angle de pointe du foret135 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Direction de coupeDroitier
Rapport profondeur x dia.4xD
Classe de longueur du foretCourt
Série1878
ComprendIndex de foret en métal
Foret aéronautiqueNon
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0005 po à +0,0000 po/-0,0010 po
Amincissement de l'âmeAmincissement de l'âme
Application - matière principaleAcier allié, acier au carbone
Taille de foretNo. 36, No. 29, No. 25, No. 21, No. 7, F, 5/16 po, U, 27/64 po
Taille du foret le plus petitNo. 36
Matériau - usinageAcier rapide
Système de mesurePouce (fraction)
Tailles de foret inclusNo. 21, No. 25, No. 29, No. 36, No. 7, 27/64 po, 5/16 po, F, U
Type de pointe du foretPointe fendue
Nb de goujures2, 3, 4
Direction spiraleÀ droite
Groupe de foretsEnsemble
Type de queue - usinageDroite
Type d'étui pour le foretIndex de foret en métal
NormesASME B94.11M
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Construction de l'âmeConique
Classe de matériau - usinageW4
Code ISO - matière principaleP
Taille du foret le plus grand27/64 po
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca