Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This high-performance jobber length drill bit is made of high speed steel and has a 1/32 inch diameter shank. It is not rated for any standards. This jobber length drill bit has a black oxide finish, and has wire measurements. It is non-coolant through with a 1⅝ inch length. Plus it has one 11/16 inch spiral flutes, a straight shank, and 135 Degrees conventional point.
Spécifications techniques
ItemJobber Length Drill Bit
Decimal Equivalent0.041
Material - MachiningHigh Speed Steel
Drill Bit Point Angle135 Degrees
Coolant FedNon-Coolant Through
Number of Flutes1
Maximum Drilling Depth11/16 in
Shank Type - MachiningStraight
Overall Length1 5/8 in
Drill Point Length135
StandardsNot Rated
Drill Bit Size#59
Measurement SystemWire
Finish - MachiningBlack Oxide
Drill Bit Point TypeConventional Point
Flute TypeSpiral
Flute Length11/16 in
Cutting DirectionRight Hand
Shank Dia.1/32 in
Drill Length ClassJobber Length
Drill Bit GroupingIndividual
Material Grade - MachiningHigh Performance
Pays d’origineChina
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $2.07
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $8.30
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: