!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENSEMBLE TOURNEVIS ISOLE,12,1000 VCA

ENSEMBLE TOURNEVIS ISOLE,12,1000 VCA

WERA

ENSEMBLE TOURNEVIS ISOLE,12,1000 VCA close
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
ENSEMBLE TOURNEVIS ISOLE,12,1000 VCA

ENSEMBLE TOURNEVIS ISOLE,12,1000 VCA

WERA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $123.97 / PAQUET de 12
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
  • N° article WRA05347900001PK
  • N° de modèle du manufacturier 5347900001
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111701
  • PAGE DU CATALOGUE # 380
  • Poids à l’expédition 1.96 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de tournevis isolé
  • Style d'extrémitéCruciforme, fendu, carré
  • Nb de pièces12
  • Anti-étincellePas anti-étincelles
  • Comprend(6) tournevis à fente : 0,4 x 2,5, 0,5 x 3,0, 0,6 x 3,5, 0,8 x 4,0, 1,0 x 5,5, 1,2 x 6,5mm, (4) tournevis Phillips : n Degrees 0, n Degrees 1, n Degrees 2, n Degrees 3, (2) tournevis Robertson à empreinte carrée : n Degrees 1, n Degrees 2
  • Fixable sur longeNon
  • Finition de tigeIsolé
  • Forme de tigeRonde
  • Couleur de manche/poignéeRouge, jaune
  • Type de manche/poignéeMoulé
  • Tension nominale (V)1 000 VCA
  • Taille d'extrémité N Degrees 0, n Degrees 1, n Degrees 2, n Degrees 3, 0,4 à 1,2 mm
  • Style serrage (po) Ergonomique
  • Isolation Oui
  • Type de mesure Métrique
  • Normes IEC EN DIN 60900
  • Cliquet Non
  • Matériau de tige Acier allié
  • Type de contenant Râtelier
  • Matériau de manche/poignée Multicomposants
  • Tailles incluses Phillips : n Degrees 0, n Degrees 1, n Degrees 2, n Degrees 3, (2) Robertson à empreinte carrée : n Degrees 1, n Degrees 2, fente : 0,4 x 2,5, 0,5 x 3, 0,6 x 3,5, 0,8 x 4, 1 x 5,5, 1,2 x 6,5 mm
  • Pays d’origine République tchèque (sous réserve de modification)