!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,NOIR/JAUNE,6,KEVLAR,NITRILE,NYLON,ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURES A2,15GA

GANTS,NOIR/JAUNE,6,KEVLAR,NITRILE,NYLON,ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURES A2,15GA

HYFLEX

GANTS,NOIR/JAUNE,6,KEVLAR,NITRILE,NYLON,ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURES A2,15GA close
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
GANTS,NOIR/JAUNE,6,KEVLAR,NITRILE,NYLON,ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURES A2,15GA

GANTS,NOIR/JAUNE,6,KEVLAR,NITRILE,NYLON,ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURES A2,15GA

HYFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.13 / PAIRE
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
  • N° article ANL11-510-6
  • N° de modèle du manufacturier 11-510-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # 906
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

Ces gants noirs/jaunes sont composés de nitrile, de kevlar et de nylon. Enduits de nitrile, homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et homologués EN 388 avec une résistance 4231B. Ils présentent une conception ergonomique.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Style de gantHyFlex 11-510
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI Résistance aux coupures 2, ANSI Résistance à l'abrasion 4, EN 388 : 4231B, conforme à la réglementation REACH
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Sans latexOui
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Longueur du gant211 à 266 mm
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • ÉpaisseurCal. 15
  • Nb de paires par paquet144
  • CouleurNoir, jaune
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 4231B
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - Numérique 6
  • Matériau de la doublure du gant Kevlar, nylon, élastane
  • Caractéristiques du gant Conception ergonomique
  • Sans silicone Oui
  • Unité de vente Paire
  • Matériau de paume Mousse de nitrile
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)