Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This nut driver set has a length of 9¾ inch to 11⅜ inches and is insulated. The multicomponent handle is black/yellow and has a straight shape, a ergonomic style/type. It meets the standards for ASTM F1505-10, EN/IEC 60900:2012. In addition, it has a SAE measurement type, is corrosion-resistant, plus it is non-sparking, is non-magnetic, and is not tether ready with an ergonomic grip. This nut driver set includes nine pieces.
Spécifications techniques
ArticleEnsemble de tourne-écrous isolés
IsolationOui
CliquetNon
Fixable sur longeNon
Résistance à la corrosionRésistant à la corrosion
Porte-fixationsNon
Anti-étincellePas anti-étincelles
Tige remplaçableNon
Nb de pièces9
NormesIEC60900, ASTM F1505
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $264.98
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: