!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASQUE À FENTE, CSA Z94.1-2005, TYPE 1, CLASSE E, PE, STAZ-ON VERROU GOUPILLE À 4 POINTS, BORD AVANT, BLANC

CASQUE À FENTE, CSA Z94.1-2005, TYPE 1, CLASSE E, PE, STAZ-ON VERROU GOUPILLE À 4 POINTS, BORD AVANT, BLANC

MSA

CASQUE À FENTE, CSA Z94.1-2005, TYPE 1, CLASSE E, PE, STAZ-ON VERROU GOUPILLE À 4 POINTS, BORD AVANT, BLANC close
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
CASQUE À FENTE, CSA Z94.1-2005, TYPE 1, CLASSE E, PE, STAZ-ON VERROU GOUPILLE À 4 POINTS, BORD AVANT, BLANC

CASQUE À FENTE, CSA Z94.1-2005, TYPE 1, CLASSE E, PE, STAZ-ON VERROU GOUPILLE À 4 POINTS, BORD AVANT, BLANC

MSA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $34.35 / CHAQUE
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
  • N° article GUS22EY80
  • N° de modèle du manufacturier 466354
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.75 lb

Informations sur le produit

Ce casque à fentes et à bord avant V-Gard de couleur blanche convient aux tailles de tête de 6 à 7-1/8. Il est fabriqué en polyéthylène et répond à la norme CSA Z94.1-2005, Type 1, Classe E. Le casque à fentes d’usage général est doté d’une suspension Staz-On à verrou à goupille à quatre points d’ancrage avec fentes latérales pour les accessoires.

Spécifications techniques

  • ArticleCasque de sécurité
  • Style de protection de la têteRebord avant
  • Couleur du casque protecteurBlanc
  • Pour taille de chapeau6 à 7 1/8
  • Options de fixation d'accessoiresFentes latérales
  • Haute visibilitéNon
  • Type d'ajustement de la coiffeVerrouillage à broche
  • Classe CSAE
  • Fentes pour accessoiresOui
  • Classification ANSI Type 1, classe E
  • Suspension de casque de sécurité Pinlock (4-Point)
  • Graphiques sur le casque de protection Aucun graphique
  • Matériau de protection de la tête Polyéthylène
  • Ventilation de casque Non
  • Série V-Gard Small
  • Nb de points de suspension 4
  • Type CSA 1
  • Marque - protection de la tête MSA