!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS HOMME RANGE RIDER,STYLE CONDUCTEUR,DOIGT COMPLET,TLE M,NR,THNSLT/CUIR DE DAIM

GANTS HOMME RANGE RIDER,STYLE CONDUCTEUR,DOIGT COMPLET,TLE M,NR,THNSLT/CUIR DE DAIM

WATSON GLOVES

GANTS HOMME RANGE RIDER,STYLE CONDUCTEUR,DOIGT COMPLET,TLE M,NR,THNSLT/CUIR DE DAIM close
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
GANTS HOMME RANGE RIDER,STYLE CONDUCTEUR,DOIGT COMPLET,TLE M,NR,THNSLT/CUIR DE DAIM

GANTS HOMME RANGE RIDER,STYLE CONDUCTEUR,DOIGT COMPLET,TLE M,NR,THNSLT/CUIR DE DAIM

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 46,73 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 280,38 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WAT9587M
  • N° de modèle du manufacturier 9587-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Ces gants Range Rider p/hommes sont dotés d'dblr 3M Thinsulate C100 et sont fabriqués à partir de cuir de daim pleine fleur. De style conducteur, ces gants ont un poignet élas froncé et une manchette à enfiler.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de conduite
  • Style de manchetteÀ enfiler
  • IsolationOui
  • Matériau de la doublure du gantThinsulate C100
  • Couleur du dos du gantNoir
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Série9587
  • Caractéristiques du gantStyle conduite avec pouce ergonomique juxtaposé, poignet élastique froncé pour éviter la pénétration de la saleté et des débris
  • Support réflectifNon
  • Unité de ventePaire
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexNon
  • Matériau des couturesCoton
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau d'isolation des gants Thinsulate C100
  • Matériau de paume Peau de chevreuil
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Couleur Noir
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Taille - alphabétique M
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Nb de paires par paquet 1
  • Antistatique Non
  • Longueur du gant 9 po
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Matériau de poignet Peau de vache, élastique