!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN TOILE DE VERRE,IGNIFUGE,BLC,32 9/10 M X 25 4/10 MM X 7 1/2 MM,TOILE DE VERRE/SILICONE

RUBAN TOILE DE VERRE,IGNIFUGE,BLC,32 9/10 M X 25 4/10 MM X 7 1/2 MM,TOILE DE VERRE/SILICONE

SCOTCH

RUBAN TOILE DE VERRE,IGNIFUGE,BLC,32 9/10 M X 25 4/10 MM X 7 1/2 MM,TOILE DE VERRE/SILICONE close
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
RUBAN TOILE DE VERRE,IGNIFUGE,BLC,32 9/10 M X 25 4/10 MM X 7 1/2 MM,TOILE DE VERRE/SILICONE

RUBAN TOILE DE VERRE,IGNIFUGE,BLC,32 9/10 M X 25 4/10 MM X 7 1/2 MM,TOILE DE VERRE/SILICONE

SCOTCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 116,79 $ / ROULEAU

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 36 = 4 204,44 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 36. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMM69-1X36
  • N° de modèle du manufacturier 69-1X36
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.46 lb

Informations sur le produit

Ce ruban isolant de qualité supérieure est fabriqué avec un adhésif en silicone thermodurcissable à haute température et non corrosif. Le ruban blanc est fait de tissu de verre et mesure 32 9/10 mètres de longueur x 25 4/10 millimètres de largeur x 7 1/2 millimètres d'épaisseur.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban isolant en toile de verre
  • Matériau d'endos (rubans)Tissu de verre
  • Largeur du ruban (unités impériales)1 po
  • Épaisseur de ruban7 mil
  • Série69
  • Température minimale de performance du ruban32 Degrees F
  • Tension nominale (V)600 V
  • Conforme aux spécificationsCertifié CSA, Mil, conforme à la directive RoHS, Classé UL
  • Résistance à la rupture150 lb/po
  • Construction de l'endos du rubanTissu
  • NormesCertifié CSA, Mil-I 19166C, conforme à la directive RoHS 2011/65/EU, Classé UL
  • Largueur du ruban (unités métriques)25,4 mm
  • Sous-type de ruban Ruban isolant en tissu de verre
  • Matériau adhésif du ruban Silicone
  • Longueur du ruban (unités impériales) 36 vg
  • Marque de ruban adhésif 3M
  • Couleur du ruban Blanc
  • Température maximale de performance du ruban 392 Degrees F
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Adhérence sur l'acier 30 oz/po
  • Tension de claquage 2 000 V
  • Type de ruban Ruban isolant en tissu de verre
  • Longueur du ruban (unités métriques) 32,9 m