!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS OUTILS ELECTRICIENS, 13 PC

ENS OUTILS ELECTRICIENS, 13 PC

IDEAL

ENS OUTILS ELECTRICIENS, 13 PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ENS OUTILS ELECTRICIENS, 13 PC

ENS OUTILS ELECTRICIENS, 13 PC

IDEAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $973.83 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG3KGW6
  • N° de modèle du manufacturier 35-804
  • N° de classification normalisée des produits et services 27113201
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble d'outils pour électriciens
  • Type de mesureSAE
  • Nb de pièces13
  • Tournevis, clés et embouts inclus(2) Tournevis Phillips, (2) tournevis fendus
  • Clés inclusesAucun
  • Outils de coupe inclusCouteau Hawkbill
  • Outils électriques et de télécommunications inclusTire-fusibles, outil de sertissage multiple, dénudeur de fils
  • Outils divers inclusAucun
  • Nb de clés0
  • Numéro de modèle du fabricant35-969BLK
  • Outils d'inspection et de récupération inclusAucun
  • Nombre d'abrasifs et d'outils de finition0
  • Nombre d'outils électriques et de télécommunications3
  • Nb d'outils divers0
  • Nombre de couteaux à mastic et de grattoirs0
  • Nombre de douilles, d'outils d'entraînement et d'accessoires0
  • Familles d'outils inclusesOutils de coupe, tournevis et mèches, outils d'électricité et de télécommunication, outils de mesure et d'essai, pinces
  • Type de rangement des outils Sac à outils
  • Taille d'entraînement Douilles non incluses
  • Pinces incluses Pince coupante diagonale, Pince à bec long, Pince coupante latérale
  • Douilles, outils d'entraînement et accessoires inclus Aucun
  • Outils de frappe et de percussion inclus Aucun
  • Outils de plomberie inclus Aucun
  • Outils de mesure et de test inclus Ruban à mesurer, niveau Torpedo
  • Nb de pinces 3
  • Abrasifs et outils de finition inclus Aucun
  • Inserts en mousse inclus Non
  • Isolation Non isolé
  • Nb d'outils de coupe 1
  • Nombre d'outils de mesure et de test 2
  • Nombre d'outils de plomberie 0
  • Nombre de tournevis, clés et embouts 4
  • Couteaux à mastic et grattoirs inclus Aucun
  • Couleur du rangement des outils Noir
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande