!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERROUILLAGE VANNE, POIGNEE 1 A 2 1/2 PO

VERROUILLAGE VANNE, POIGNEE 1 A 2 1/2 PO

ZING

VERROUILLAGE VANNE, POIGNEE 1 A 2 1/2 PO close
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
VERROUILLAGE VANNE, POIGNEE 1 A 2 1/2 PO

VERROUILLAGE VANNE, POIGNEE 1 A 2 1/2 PO

ZING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.01 / CHAQUE
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
  • N° article WWG61UJ12
  • N° de modèle du manufacturier 7807
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.265 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVerrouillage de robinet-valve, acier
  • Pour le diamètre maximal du volant2 1/2 po
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas5/16 po
  • Type de verrouillage du robinet-vanneÀ charnières
  • Diamètre extérieur2,7 po
  • Température max.350 Degrees F
  • Hauteur hors tout3,5 po
  • NormesOSHA 1910.147
  • Pour le type de poignée Manivelle
  • Pour l'épaisseur maximale de la poignée 1 po
  • Pour le diamètre minimum du volant 1 po
  • Nombre maximum de cadenas 2
  • Matériau de la consignation Acier
  • Arbre d'entraînement -50 Degrees F
  • Largeur hors tout 3 po
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)