!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DIABLE MBLE, CAP 550 LB, ACIER, RG

DIABLE MBLE, CAP 550 LB, ACIER, RG

APPROVED VENDOR

DIABLE MBLE, CAP 550 LB, ACIER, RG close
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
DIABLE MBLE, CAP 550 LB, ACIER, RG

DIABLE MBLE, CAP 550 LB, ACIER, RG

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $189.08 / CHAQUE
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
  • N° article WWG14G827
  • N° de modèle du manufacturier 14G827
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot de bureau et de meuble à montage sur pied, sur chant et en angle
  • Hauteur, position abaissée3 po
  • Largeur de plate-forme8 po
  • Surface de la plateformeSans revêtement
  • Matériau de la carcasseAcier
  • Type de fixation de roulettePlaque
  • Largeur de roulette1 1/8 po
  • Configuration de la roulette/roue(4) pivotantes
  • AssemblageNon assemblé
  • Compatible avec type de produitPianos, tables de laboratoire, flippers, caisses, vitrines, canapés
  • Poids11,5 lb
  • Profondeur hors tout8 po
  • Hauteur de montage de la roulette3 po
  • Capacité de charge 550 lb
  • Profondeur de plate-forme 8 po
  • Hauteur de plate-forme 3 po
  • Type de plateforme Solide
  • Diamètre de roulette 2 1/2 po
  • Type de roulette Pivot
  • Sculpture/matériau de la roulette Caoutchouc
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Couleur Rouge
  • Comprend Fossette centrale
  • Largeur hors tout 19 3/4 po
  • Hauteur hors tout 3 po
  • Style de poche Plate-forme encastrée à montage sur le bord