!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
4-PC. FUNNEL SET, POLYETHYLENE, 10 FL OZ FLUID CAPACITY, 4⅜ IN OVERALL DIAMETER, 6¼ IN OVERALL H

4-PC. FUNNEL SET, POLYETHYLENE, 10 FL OZ FLUID CAPACITY, 4⅜ IN OVERALL DIAMETER, 6¼ IN OVERALL H

FUNNEL KING

4-PC. FUNNEL SET, POLYETHYLENE, 10 FL OZ FLUID CAPACITY, 4⅜ IN OVERALL DIAMETER, 6¼ IN OVERALL H close
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
4-PC. FUNNEL SET, POLYETHYLENE, 10 FL OZ FLUID CAPACITY, 4⅜ IN OVERALL DIAMETER, 6¼ IN OVERALL H

4-PC. FUNNEL SET, POLYETHYLENE, 10 FL OZ FLUID CAPACITY, 4⅜ IN OVERALL DIAMETER, 6¼ IN OVERALL H

FUNNEL KING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.67 / EACH
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
  • N° article WIR32837
  • N° de modèle du manufacturier 32837
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141735
  • PAGE DU CATALOGUE # 451
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ItemFunnel Set
  • Fluid Capacity10 fl oz
  • Overall Height6 1/4 in
  • Spout Length1 5/8 in, 2 1/4 in, 2 5/8 in, 3 in
  • CoverNo Cover
  • Includes3/4, 2, 6, 10 oz Funnels
  • Material Polyethylene
  • Overall Diameter 4 3/8 in
  • Spout Outside Diameter 1/2 in, 3/8 in, 5/16 in, 9/16 in
  • Colour Orange
  • Flow Capacity 10 oz
  • Mouth Shape Round
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche