!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHON/CHARIOT ÉLÉVATEUR/VERROUILLAGE DE CYLINDRE,6 CADENAS MAX,RGE,7¼ X 4½ X 3 PO,PLASTIQ

BOUCHON/CHARIOT ÉLÉVATEUR/VERROUILLAGE DE CYLINDRE,6 CADENAS MAX,RGE,7¼ X 4½ X 3 PO,PLASTIQ

ZING

BOUCHON/CHARIOT ÉLÉVATEUR/VERROUILLAGE DE CYLINDRE,6 CADENAS MAX,RGE,7¼ X 4½ X 3 PO,PLASTIQ close
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
BOUCHON/CHARIOT ÉLÉVATEUR/VERROUILLAGE DE CYLINDRE,6 CADENAS MAX,RGE,7¼ X 4½ X 3 PO,PLASTIQ

BOUCHON/CHARIOT ÉLÉVATEUR/VERROUILLAGE DE CYLINDRE,6 CADENAS MAX,RGE,7¼ X 4½ X 3 PO,PLASTIQ

ZING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $51.95 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article ZNG7294
  • N° de modèle du manufacturier 7294
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Dispositif universel de consignation de prises, chariots élévateurs et bouteilles. Permet de consigner les prises, les vannes d'arrêt des bouteilles de gaz et les chariots élévateurs électriques ou à propane. Mesure 7 ¼x4 ½x3po. Fabriqué en plastique recyclé, le dispositif de consignation rouge s'adapte aux prises de 120V, 250V-Sp et 15 à 30 A 3P. Capacité maximale de 6 cadenas avec un diamètre d'anse maximum de 9/16 po. Comprend texte indiquant « NE PAS UTILISER. »

Spécifications techniques

  • ArticleVerrouillage de fiche
  • Verrouillage du boîtierOui
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas5/16 po
  • Diamètre maximal du bouchon4 po
  • Couleur de la consignationRouge
  • Nombre maximum de cadenas6
  • Pour tension120 V CA, 250 V CA
  • ComprendÉtiquette d'instruction
  • LangueAnglais
  • Hauteur hors tout3 po
  • Largeur hors tout4 1/4 po
  • Type de verrouillage de prise Verrouillage universel de fiche
  • Pour le diamètre maximal du cordon 1 1/4 po
  • Pour la longueur maximale du bouchon 7 po
  • Pour le type de bouchon 2-broches, 3-broches
  • Matériau de la consignation Plastique
  • Pour l'ampérage 15/50 A
  • En-tête Danger
  • Étiquetage Étiquette incluse
  • Légende Danger Do Not Operate Equipment Locked Out
  • Longueur hors tout 7,25 po
  • Normes LEED
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: UL Environment Claims Validated