!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COSSE À FOURCHE, 0,850 PO LONGUEUR, N DEGREES 10, 16 AWG, 14 AWG

COSSE À FOURCHE, 0,850 PO LONGUEUR, N DEGREES 10, 16 AWG, 14 AWG

3M

COSSE À FOURCHE, 0,850 PO LONGUEUR, N DEGREES 10, 16 AWG, 14 AWG close
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
COSSE À FOURCHE, 0,850 PO LONGUEUR, N DEGREES 10, 16 AWG, 14 AWG

COSSE À FOURCHE, 0,850 PO LONGUEUR, N DEGREES 10, 16 AWG, 14 AWG

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 37,32 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 373,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMMBFV14-10Q
  • N° de modèle du manufacturier BFV14-10Q
  • N° de classification normalisée des produits et services 31200000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.105 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCosse à fourche
  • Température maximale de fonctionnement221 Degrees F
  • Taille maximale du fil14 AWG
  • Style de coutureAbouté
  • Matériau de connexionCuivre
  • Type d'isolationVinyle
  • Longueur hors tout0,850 po
  • Largeur de flèche0,3 po
  • Couleur d'isolation Bleu
  • Tension maximale 600 V
  • Taille de goujon N Degrees 10
  • Normes Homologué UL, certifié CSA
  • Type de connexion Sertissage
  • Taille minimale du fil 16 AWG
  • Type de borne Bloc