!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TERMINAL À FOURCHE, NYLON, CUIVRE, 0,91 PO LONGUEUR, NO. 10, 16 AWG, 14 AWG

TERMINAL À FOURCHE, NYLON, CUIVRE, 0,91 PO LONGUEUR, NO. 10, 16 AWG, 14 AWG

3M

TERMINAL À FOURCHE, NYLON, CUIVRE, 0,91 PO LONGUEUR, NO. 10, 16 AWG, 14 AWG close
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
TERMINAL À FOURCHE, NYLON, CUIVRE, 0,91 PO LONGUEUR, NO. 10, 16 AWG, 14 AWG

TERMINAL À FOURCHE, NYLON, CUIVRE, 0,91 PO LONGUEUR, NO. 10, 16 AWG, 14 AWG

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $176.10 / PAQUET de 100
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
  • N° article MMMMNG14-10FX
  • N° de modèle du manufacturier MNG14-10FX
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTerminal à fourche
  • Matériau des contactsCuivre
  • Matériau d'isolationNylon
  • Tension maximale600 V
  • Taille de goujonNo. 10
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • NormesCertifié CSA, répertorié UL
  • Style du barilIsolation de préhension
  • Type de connexionSertissage
  • Taille minimale du fil16 AWG
  • Forme de la borneFourchette standard
  • Épaisseur de languette0,03 po
  • Finition des contacts Étain
  • Couleur d'isolation Bleu
  • Température maximale de fonctionnement 221 Degrees F
  • Taille maximale du fil 14 AWG
  • Style de terminaison Sertissage
  • Style de couture Abouté
  • Longueur de corps 0,46 po
  • Matériau de connexion Cuivre
  • Type d'isolation Nylon
  • Longueur hors tout 0,91 po
  • Type de borne Standard
  • Largeur de flèche 0,34 po