!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET 1/8 CARB INTERM BRT L220 LG

FORET 1/8 CARB INTERM BRT L220 LG

OSG

FORET 1/8 CARB INTERM BRT L220 LG close
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
FORET 1/8 CARB INTERM BRT L220 LG

FORET 1/8 CARB INTERM BRT L220 LG

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.86 / CHAQUE
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
  • N° article OSG220-1250
  • N° de modèle du manufacturier 220-1250
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Équivalent décimal0,1250 po
  • Matériau - usinageCarbure
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Nb de goujures2
  • Profondeur de forage maximale31,8 mm
  • Type de queue - usinageDroite
  • Longueur de tige25,40 mm
  • Rapport profondeur x dia.5xD
  • Longueur de pointe de foret118
  • Série220D
  • Tolérance de diamètre du foret+0,000/-0,013 mm
  • Classe de matériau - usinageUsage général
  • Code ISO - matière principaleK, N, P
  • Taille de foret 1/8 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de pointe du foret Pointe à 4 facettes
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur de goujure 1-1/4 po
  • Direction de coupe Droite
  • Diamètre de tige 1/8 po
  • Longueur hors tout 2-1/4 po
  • Classe de longueur du foret Foret extra-court
  • Groupe de forets Individuel
  • Normes Aucune classification
  • Foret à tôle Non
  • Application - matière principale Aluminium, fonte, acier durci, acier inoxydable, acier
  • n° de liste 220D
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)