!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ISOLANT ÉLECTRIQUE, HAUTE TEMP, 1205, POLYIMIDE, 1PO X 108PI, 3MIL, AMBRE

RUBAN ISOLANT ÉLECTRIQUE, HAUTE TEMP, 1205, POLYIMIDE, 1PO X 108PI, 3MIL, AMBRE

3M

RUBAN ISOLANT ÉLECTRIQUE, HAUTE TEMP, 1205, POLYIMIDE, 1PO X 108PI, 3MIL, AMBRE close
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
RUBAN ISOLANT ÉLECTRIQUE, HAUTE TEMP, 1205, POLYIMIDE, 1PO X 108PI, 3MIL, AMBRE

RUBAN ISOLANT ÉLECTRIQUE, HAUTE TEMP, 1205, POLYIMIDE, 1PO X 108PI, 3MIL, AMBRE

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $204.71 / CHAQUE
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
  • N° article WWG15C029
  • N° de modèle du manufacturier 1205
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201522
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.51 lb

Informations sur le produit

Ce ruban isolant électrique 1205 est de couleur ambrée. Conforme aux normes ASTM D1000 et UL 510. Ce ruban s’utilise en intérieur/extérieur, a une résistance à la traction de 30lb/po, mesure 3mil d’épaisseur et résiste à la chaleur et aux solvants.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban isolant électrique
  • Matériau d'endos (rubans)Polyimide
  • Largeur du ruban (unités impériales)1 po
  • Épaisseur de ruban3 mil
  • Série1205
  • Température minimale de performance du ruban-40 Degrees F
  • Forme du produitRouleau continu
  • Conforme aux spécificationsRoHS, Classé UL
  • Auto-extinguibleOui
  • Adhérence sur l'acier35 oz/po
  • Résistance à la rupture30 lb/po
  • Tension de claquage6 000 V
  • Type de rubanFilm
  • Longueur du ruban (unités métriques)32,92 m
  • Sous-type de ruban Hautes températures
  • Matériau adhésif du ruban Acrylique
  • Longueur du ruban (unités impériales) 108 pi
  • Marque de ruban adhésif 3M
  • Couleur du ruban Ambre
  • Température maximale de performance du ruban 311 Degrees F
  • Format du ruban adhésif Un côté
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistant à la chaleur, résistant aux solvants
  • Environnement Intérieur, extérieur
  • Résistance à la traction (rubans) 30 lb/po
  • Allongement 0,55
  • Construction de l'endos du ruban Film
  • Normes ASTM D1000, UL 510
  • Largueur du ruban (unités métriques) 25,4 mm