!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉCRAN FACIAL, VERTE, PC, CSA, 16½X8X0,06 PO, POUR UTILISATION AVEC F400/F500

ÉCRAN FACIAL, VERTE, PC, CSA, 16½X8X0,06 PO, POUR UTILISATION AVEC F400/F500

NORTH

ÉCRAN FACIAL, VERTE, PC, CSA, 16½X8X0,06 PO, POUR UTILISATION AVEC F400/F500 close
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
ÉCRAN FACIAL, VERTE, PC, CSA, 16½X8X0,06 PO, POUR UTILISATION AVEC F400/F500

ÉCRAN FACIAL, VERTE, PC, CSA, 16½X8X0,06 PO, POUR UTILISATION AVEC F400/F500

NORTH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.92 / CHAQUE
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
  • N° article NON4178DGN
  • N° de modèle du manufacturier 4178DGN
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.335 lb

Informations sur le produit

Cet écran facial mesure 16½X8X0,06 pouces d’épaisseur. Il est fabriqué en polycarbonate de couleur verte. L’écran facial est conforme à la norme CSA Z94.3 et offre une protection contre les usages croisés, assure une installation facile, est moulé en propionate, réduit l’éblouissement et offre une large couverture. Ils peuvent être utilisés avec les couronnes de montage F400/F500.

Spécifications techniques

  • ArticleFenêtre de visière
  • Compatible avec le numéro de modèle du fabricantF400, F500, FH66, FM70, FM71
  • Protection diélectriqueNon
  • ComprendFenêtre de visière
  • Comprend un traitement antistatique de la visièreNon
  • Comprend un traitement anti-rayures de la visièreNon
  • Couleur de visièreVert
  • Matériau de visièrePolycarbonate
  • Largeur de visière16 1/2 po
  • Compatible avec marque Honeywell
  • Compatible avec série Fibre métallique
  • À utiliser avec Couronne de montage F400 et F500
  • Comprend un traitement antibuée de la visière Non
  • Sans revêtement de la visière Oui
  • Normes CSA/ANSI
  • Hauteur de visière 8 po
  • Épaisseur de visière 0,06 po
  • Désignation de la teinte de soudage Non classé pour la soudure